曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2195種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2195種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41631716CDM2FZ20TN-25AZ1-M9N25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631725CDM2FZ20TN-25AZ1-M9NS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631741CDM2FZ20TN-25AZ1-M9P25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631750CDM2FZ20TN-25AZ1-M9PS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631759CDM2FZ20TN-25AZ1-M9B25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631768CDM2FZ20TN-25AZ1-M9BS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631777CDM2FZ20TN-25AZ1-H7C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631786CDM2FZ20TN-25AZ1-H7CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631795CDM2FZ20TN-25AZ1-M9NW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631811CDM2FZ20TN-25AZ1-M9NWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631820CDM2FZ20TN-25AZ1-M9PW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631829CDM2FZ20TN-25AZ1-M9PWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631838CDM2FZ20TN-25AZ1-M9BW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631847CDM2FZ20TN-25AZ1-M9BWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631856CDM2FZ20TN-25AZ1-H7NF25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631865CDM2FZ20TN-25AZ1-H7NFS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631881CDM2FZ20TN-25AZ1-A9625つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631890CDM2FZ20TN-25AZ1-A96S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631899CDM2FZ20TN-25AZ1-A9325つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631908CDM2FZ20TN-25AZ1-A93S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631917CDM2FZ20TN-25AZ1-A9025つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631926CDM2FZ20TN-25AZ1-A90S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631935CDM2FZ20TN-25AZ1-B5425つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631951CDM2FZ20TN-25AZ1-B54S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631960CDM2FZ20TN-25AZ1-B6425つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631969CDM2FZ20TN-25AZ1-B64S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,340
¥9,306
¥10,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631978CDM2FZ20TN-25AZ1-C73C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631987CDM2FZ20TN-25AZ1-C73CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
41631996CDM2FZ20TN-25AZ1-C80C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632005CDM2FZ20TN-25AZ1-C80CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632021CDM2FZ20TN-25AZ1-B59W25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632030CDM2FZ20TN-25AZ1-B59WS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632039CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9N25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632048CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9NS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632057CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9P25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632066CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9PS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632075CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9B25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632091CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9BS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632100CDM2FZ20TN-25AZ1-V-H7C25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632109CDM2FZ20TN-25AZ1-V-H7CS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632118CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9NW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632127CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9NWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632136CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9PW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632145CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9PWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632161CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9BW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632170CDM2FZ20TN-25AZ1-V-M9BWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632179CDM2FZ20TN-25AZ1-V-H7NF25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632188CDM2FZ20TN-25AZ1-V-H7NFS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632197CDM2FZ20TN-25AZ1-V-A9625つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
41632206CDM2FZ20TN-25AZ1-V-A96S25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,070
¥9,063
¥9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする