曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2FZ20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2274種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2274種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41645120CDM2FZ20TF-25AZ1-M9N25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645129CDM2FZ20TF-25AZ1-M9NS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645138CDM2FZ20TF-25AZ1-M9P25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645147CDM2FZ20TF-25AZ1-M9PS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,560
9,504
10,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645156CDM2FZ20TF-25AZ1-M9B25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645165CDM2FZ20TF-25AZ1-M9BS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645181CDM2FZ20TF-25AZ1-H7C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645190CDM2FZ20TF-25AZ1-H7CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645199CDM2FZ20TF-25AZ1-M9NW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645208CDM2FZ20TF-25AZ1-M9NWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645217CDM2FZ20TF-25AZ1-M9PW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645226CDM2FZ20TF-25AZ1-M9PWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645235CDM2FZ20TF-25AZ1-M9BW25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645251CDM2FZ20TF-25AZ1-M9BWS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645260CDM2FZ20TF-25AZ1-H7NF25つきロッド先端おねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645269CDM2FZ20TF-25AZ1-H7NFS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645278CDM2FZ20TF-25AZ1-A9625つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645287CDM2FZ20TF-25AZ1-A96S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,460
8,514
9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645296CDM2FZ20TF-25AZ1-A9325つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645305CDM2FZ20TF-25AZ1-A93S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,350
8,415
9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645321CDM2FZ20TF-25AZ1-A9025つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645330CDM2FZ20TF-25AZ1-A90S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
8,690
7,821
8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645339CDM2FZ20TF-25AZ1-B5425つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,350
13,815
15,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645348CDM2FZ20TF-25AZ1-B54S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,280
10,152
11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645357CDM2FZ20TF-25AZ1-B6425つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645366CDM2FZ20TF-25AZ1-B64S25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,340
9,306
10,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645375CDM2FZ20TF-25AZ1-C73C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645391CDM2FZ20TF-25AZ1-C73CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645400CDM2FZ20TF-25AZ1-C80C25つきロッド先端おねじ金具なしあり
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645409CDM2FZ20TF-25AZ1-C80CS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645418CDM2FZ20TF-25AZ1-B59W25つきロッド先端おねじ金具なしあり
16,120
14,508
15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645427CDM2FZ20TF-25AZ1-B59WS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645436CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9N25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645445CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9NS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645461CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9P25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645470CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9PS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645479CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9B25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,300
12,870
14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645488CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9BS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645497CDM2FZ20TF-25AZ1-V-H7C25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,500
14,850
16,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645506CDM2FZ20TF-25AZ1-V-H7CS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645515CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9NW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645531CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9NWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645540CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9PW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645549CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9PWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645558CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9BW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645567CDM2FZ20TF-25AZ1-V-M9BWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645576CDM2FZ20TF-25AZ1-V-H7NF25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,380
15,642
17,206(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645585CDM2FZ20TF-25AZ1-V-H7NFS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645601CDM2FZ20TF-25AZ1-V-A9625つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,320
11,088
12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
41645610CDM2FZ20TF-25AZ1-V-A96S25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする