曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4229種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4229種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41716276CDM2UZ20TF-25AZ1-M9N25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,960
13,464
14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716285CDM2UZ20TF-25AZ1-M9NS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716301CDM2UZ20TF-25AZ1-M9P25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,960
13,464
14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716310CDM2UZ20TF-25AZ1-M9PS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716319CDM2UZ20TF-25AZ1-M9B25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716328CDM2UZ20TF-25AZ1-M9BS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716337CDM2UZ20TF-25AZ1-H7C25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,940
15,246
16,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716346CDM2UZ20TF-25AZ1-H7CS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716355CDM2UZ20TF-25AZ1-M9NW25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,290
13,761
15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716371CDM2UZ20TF-25AZ1-M9NWS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716380CDM2UZ20TF-25AZ1-M9PW25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,290
13,761
15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716389CDM2UZ20TF-25AZ1-M9PWS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716398CDM2UZ20TF-25AZ1-M9BW25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,290
13,761
15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716407CDM2UZ20TF-25AZ1-M9BWS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716416CDM2UZ20TF-25AZ1-H7NF25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,820
16,038
17,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716425CDM2UZ20TF-25AZ1-H7NFS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,040
11,736
12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716441CDM2UZ20TF-25AZ1-A9625つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716450CDM2UZ20TF-25AZ1-A96S25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716459CDM2UZ20TF-25AZ1-A9325つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716468CDM2UZ20TF-25AZ1-A93S25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716477CDM2UZ20TF-25AZ1-A9025つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716486CDM2UZ20TF-25AZ1-A90S25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716495CDM2UZ20TF-25AZ1-B5425つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,390
14,751
16,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716511CDM2UZ20TF-25AZ1-B54S25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,320
11,088
12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716520CDM2UZ20TF-25AZ1-B6425つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716529CDM2UZ20TF-25AZ1-B64S25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716538CDM2UZ20TF-25AZ1-C73C25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716547CDM2UZ20TF-25AZ1-C73CS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716556CDM2UZ20TF-25AZ1-C80C25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716565CDM2UZ20TF-25AZ1-C80CS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716581CDM2UZ20TF-25AZ1-B59W25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716590CDM2UZ20TF-25AZ1-B59WS25つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716599CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9N25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716608CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9NS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716617CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9P25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716626CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9PS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716635CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9B25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,350
13,815
15,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716651CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9BS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716660CDM2UZ20TF-25AZ1-V-H7C25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716669CDM2UZ20TF-25AZ1-V-H7CS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716678CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9NW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716687CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9NWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716696CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9PW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716705CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9PWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716721CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9BW25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716730CDM2UZ20TF-25AZ1-V-M9BWS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716739CDM2UZ20TF-25AZ1-V-H7NF25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716748CDM2UZ20TF-25AZ1-V-H7NFS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716757CDM2UZ20TF-25AZ1-V-A9625つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
41716766CDM2UZ20TF-25AZ1-V-A96S25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,110
9,999
10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする