エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1941件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42692338 CDM2B25TN-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692347 CDM2B25TN-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692356 CDM2B25TN-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692365 CDM2B25TN-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692381 CDM2B25TN-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692390 CDM2B25TN-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692399 CDM2B25TN-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692408 CDM2B25TN-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692417 CDM2B25TN-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692426 CDM2B25TN-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692435 CDM2B25TN-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692451 CDM2B25TN-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692460 CDM2B25TN-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692469 CDM2B25TN-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,090
7,281
8,009 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692478 CDM2B25TN-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692487 CDM2B25TN-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
7,980
7,182
7,900 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692496 CDM2B25TN-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,130
8,217
9,039 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692505 CDM2B25TN-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
7,320
6,588
7,247 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692521 CDM2B25TN-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692530 CDM2B25TN-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692539 CDM2B25TN-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692548 CDM2B25TN-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692557 CDM2B25TN-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692566 CDM2B25TN-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692575 CDM2B25TN-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692591 CDM2B25TN-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692600 CDM2B25TN-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692609 CDM2B25TN-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692618 CDM2B25TN-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692627 CDM2B25TN-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692636 CDM2B25TN-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692645 CDM2B25TN-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692661 CDM2B25TN-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692670 CDM2B25TN-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
8,580
7,722
8,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692679 CDM2B25TN-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,740
8,766
9,643 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692688 CDM2B25TN-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
7,920
7,128
7,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692697 CDM2B25TN-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692706 CDM2B25TN-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692715 CDM2B25TN-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692731 CDM2B25TN-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692740 CDM2B25TN-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692749 CDM2B25TN-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692758 CDM2B25TN-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692767 CDM2B25TN-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692776 CDM2B25TN-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692785 CDM2B25TN-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692801 CDM2B25TN-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692810 CDM2B25TN-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692819 CDM2B25TN-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42692828 CDM2B25TN-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
8,910
8,019
8,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする