曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2U25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2U25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2U25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2U25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2U25TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4346種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4346種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42646339CDM2U25TN-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646348CDM2U25TN-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646357CDM2U25TN-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646366CDM2U25TN-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646375CDM2U25TN-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646391CDM2U25TN-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646400CDM2U25TN-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646409CDM2U25TN-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646418CDM2U25TN-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646427CDM2U25TN-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646436CDM2U25TN-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646445CDM2U25TN-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646461CDM2U25TN-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646470CDM2U25TN-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646479CDM2U25TN-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646488CDM2U25TN-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646497CDM2U25TN-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646506CDM2U25TN-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646515CDM2U25TN-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646531CDM2U25TN-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646540CDM2U25TN-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646549CDM2U25TN-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646558CDM2U25TN-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646567CDM2U25TN-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646576CDM2U25TN-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646585CDM2U25TN-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646601CDM2U25TN-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646610CDM2U25TN-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646619CDM2U25TN-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646628CDM2U25TN-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646637CDM2U25TN-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646646CDM2U25TN-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646655CDM2U25TN-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646671CDM2U25TN-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646680CDM2U25TN-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646689CDM2U25TN-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646698CDM2U25TN-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646707CDM2U25TN-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646716CDM2U25TN-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646725CDM2U25TN-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646741CDM2U25TN-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646750CDM2U25TN-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646759CDM2U25TN-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646768CDM2U25TN-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646777CDM2U25TN-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646786CDM2U25TN-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646795CDM2U25TN-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646811CDM2U25TN-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646820CDM2U25TN-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
42646829CDM2U25TN-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする