曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ヘッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3931種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
3931種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42808231CDM2T25TF-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808240CDM2T25TF-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808249CDM2T25TF-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808258CDM2T25TF-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808267CDM2T25TF-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808276CDM2T25TF-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808285CDM2T25TF-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808301CDM2T25TF-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808310CDM2T25TF-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808319CDM2T25TF-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808328CDM2T25TF-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808337CDM2T25TF-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808346CDM2T25TF-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808355CDM2T25TF-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808371CDM2T25TF-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808380CDM2T25TF-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808389CDM2T25TF-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808398CDM2T25TF-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808407CDM2T25TF-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808416CDM2T25TF-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808425CDM2T25TF-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808441CDM2T25TF-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808450CDM2T25TF-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808459CDM2T25TF-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808468CDM2T25TF-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808477CDM2T25TF-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808486CDM2T25TF-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808495CDM2T25TF-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808511CDM2T25TF-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808520CDM2T25TF-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808529CDM2T25TF-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808538CDM2T25TF-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808547CDM2T25TF-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808556CDM2T25TF-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808565CDM2T25TF-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808581CDM2T25TF-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808590CDM2T25TF-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808599CDM2T25TF-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808608CDM2T25TF-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808617CDM2T25TF-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808626CDM2T25TF-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808635CDM2T25TF-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808651CDM2T25TF-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808660CDM2T25TF-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808669CDM2T25TF-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808678CDM2T25TF-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808687CDM2T25TF-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808696CDM2T25TF-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808705CDM2T25TF-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
42808721CDM2T25TF-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする