エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2E25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2E25TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具クレビス一体基本形 内容量1個
お気に入りに追加
4047件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42850346 CDM2E25TF-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,370
12,033
13,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850355 CDM2E25TF-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850371 CDM2E25TF-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,370
12,033
13,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850380 CDM2E25TF-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850389 CDM2E25TF-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,370
12,033
13,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850398 CDM2E25TF-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850407 CDM2E25TF-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850416 CDM2E25TF-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850425 CDM2E25TF-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850441 CDM2E25TF-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850450 CDM2E25TF-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850459 CDM2E25TF-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850468 CDM2E25TF-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850477 CDM2E25TF-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,580
7,722
8,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850486 CDM2E25TF-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850495 CDM2E25TF-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,470
7,623
8,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850511 CDM2E25TF-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,630
8,667
9,534 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850520 CDM2E25TF-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
7,810
7,029
7,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850529 CDM2E25TF-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850538 CDM2E25TF-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850547 CDM2E25TF-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850556 CDM2E25TF-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850565 CDM2E25TF-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850581 CDM2E25TF-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850590 CDM2E25TF-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850599 CDM2E25TF-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850608 CDM2E25TF-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850617 CDM2E25TF-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850626 CDM2E25TF-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850635 CDM2E25TF-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850651 CDM2E25TF-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,770
10,593
11,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850660 CDM2E25TF-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850669 CDM2E25TF-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850678 CDM2E25TF-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,080
8,172
8,989 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850687 CDM2E25TF-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,230
9,207
10,128 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850696 CDM2E25TF-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,420
7,578
8,336 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850705 CDM2E25TF-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850721 CDM2E25TF-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850730 CDM2E25TF-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850739 CDM2E25TF-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850748 CDM2E25TF-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850757 CDM2E25TF-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850766 CDM2E25TF-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850775 CDM2E25TF-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850791 CDM2E25TF-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850800 CDM2E25TF-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850809 CDM2E25TF-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850818 CDM2E25TF-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850827 CDM2E25TF-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
42850836 CDM2E25TF-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,410
8,469
9,316 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする