曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカット基本形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2249種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2249種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42915455CDM2BZ25TF-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915471CDM2BZ25TF-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915480CDM2BZ25TF-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915489CDM2BZ25TF-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915498CDM2BZ25TF-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915507CDM2BZ25TF-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915516CDM2BZ25TF-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915525CDM2BZ25TF-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915541CDM2BZ25TF-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915550CDM2BZ25TF-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915559CDM2BZ25TF-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915568CDM2BZ25TF-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915577CDM2BZ25TF-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915586CDM2BZ25TF-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915595CDM2BZ25TF-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915611CDM2BZ25TF-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥7,980
¥7,182
¥7,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915620CDM2BZ25TF-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,130
¥8,217
¥9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915629CDM2BZ25TF-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥7,320
¥6,588
¥7,247(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915638CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915647CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915656CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915665CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915681CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915690CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915699CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915708CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915717CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915726CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915735CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915751CDM2BZ25TF-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915760CDM2BZ25TF-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915769CDM2BZ25TF-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915778CDM2BZ25TF-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915787CDM2BZ25TF-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥8,580
¥7,722
¥8,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915796CDM2BZ25TF-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915805CDM2BZ25TF-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915821CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915830CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915839CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915848CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915857CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915866CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915875CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915891CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915900CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915909CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915918CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915927CDM2BZ25TF-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915936CDM2BZ25TF-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
42915945CDM2BZ25TF-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥8,910
¥8,019
¥8,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする