曜日別特売

スクレーパーブラシ ブルー

スクレーパーブラシ ブルー - 椿本興業

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。

用途設備・水回り向けブラシ厚さ(mm)ブラシ部:50全長(mm)230質量(g)1560ブラシ幅(mm)90ブラシ高さ(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19081146HBS-SK-B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする