椿本興業
ジョイントクリーナー ホワイト
Φ10mm~60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途
食品配管・樹脂チューブ清掃
樹脂バリ取り
各種コック・飲料サーバー清掃
その他産業用細管
全長(mm)
165
ブラシ幅(mm)
135
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19079990
HBS-J-10-W
160
10
オープン
取扱い終了
19080035
HBS-J-20-W
250
20
オープン
取扱い終了
19080087
HBS-J-30-W
340
30
オープン
取扱い終了
19080139
HBS-J-40-W
420
40
オープン
取扱い終了
19080191
HBS-J-50-W
718
50
オープン
取扱い終了
19080236
HBS-J-60-W
768
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください