セキュマックス オプティカット 引切りタイプ
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。
最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。
硬く厚みのあるフィルム、薄手のフォームマットを容易に切断できる引いて切るタイプのシート用カッターです。
テフロンコーティングされた金属製のフット部分は耐摩耗性があり、カット素材の上をスムーズに移動します。
左利きにも対応。
用途ロール状のシート
材質本体素材:プラスチック、刃の素材:スチール
質量(g)74
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×84.5×19
替刃仕様1枚で4回使用可能
適合替刃NO.37040:替刃 セキュマックス オプティカット用(10枚入り)
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。