セキュプロ 625
【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。
刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。
レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。
プロユーザーの視点で開発され、アルミ製の本体、滑らかな操作性のグリップレバー、深く切れる大きな刃先とカット後に刃が本体に収納される構造を組み合わせ、使い勝手と耐久性を両立させています。
グリップを握るだけで刃が出るので効率良くカット作業ができます。
左利きにも対応。
用途段ボール箱、PPバンド
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、ゴム、プラスチック、刃の素材:スチール
質量(g)151
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×59×22
別売付属品NO.1760099:セラミック替刃 セキュプロ 625/マキシセーフ用(2枚)
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.60099:替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(10枚入り)、NO.199:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(10枚入)
内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。