セキュプロ マキシセーフ

セキュプロ マキシセーフ martor

【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。
刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。
レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。
15年以上にわたり、さまざまな分野で利用されています。
側面と背面にある3面スライダーは利き手の左右に関わらず、高い操作性を実現します。
刃先の自動収納機能や高品質グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なグリップと併せてエルゴノミックを追及した使い易いデザインです。
左利きにも対応。

用途段ボール箱、PPバンド 使用方法刃の出し方:三面スライド 材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール 質量(g)66 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×42×18 別売付属品NO.1760099:セラミック替刃 セキュプロ 625/マキシセーフ用(2枚) 替刃仕様1枚で2回使用可能 適合替刃NO.6099:替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用 (10枚入り)、NO.199:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(10枚入) 内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19102801 NO.10130610
3,040
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする