シミぬき名人 衣類用
全国のクリーニング店でも使用されている色柄物を傷めず安心して使える衣類用シミぬき剤
油性・水性どちらにも効果を発揮
使い方:原液をシミの部分に塗布し3~5分後に洗濯
用途シミぬき名人 シミぬき剤 衣類用 黄ばみ 油性 水性 服 繊維用 日本製
材質有機溶剤、非イオン界面活性剤、リモネン、乳化剤
内容量(mL)50
液性中性
使用期限(目安)開封後約1年
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本(50mL)
注意
※落とせないシミ:毛染め・墨汁・顔料・血液・汗や皮脂による黄変・水性ボールペン・ペンキ・絵具・塗料・マニキュア・ロウ・朱肉・ガム・コゲ・錆・カビ・修正液・繊維自体の変色※使えない繊維:水洗いできないもの・色落ちするもの・皮革製品・ゴム・アセテート・トリアセテート・特殊加工素材(樹脂加工など)・ウールやシルクなど堅牢度の弱い繊維・着物