リビング扇風機
5分間だけ最大風量になる「5分強風タイマー」搭載
DCモーター搭載、風量12段階調節
入/切タイマー:1・2・4・6時間
リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)2.7
高さ(mm)870
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.8
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振約70°
上下首振(手動)【上】30°【下】10°
内容量1台
5分間だけ最大風量になる「5分強風タイマー」搭載
DCモーター搭載、風量12段階調節
入/切タイマー:1・2・4・6時間
リモコン付属