フロア扇風機
羽根径約40cmと大き目だから、広い空間におすすめ
風量調節4段階 リモコン付属
左右自動首振り機能(約70度)
切タイマー 2・4・8時間
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)450
質量(kg)6.6
色ホワイト
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)41/51
ハネ径(cm)約40
羽根枚数5枚
電源コード(m)約2.5
風量調整4段階
リモコン○
左右首振約70°(自動)
上下首振(手動)【上】18°【下】12°
切タイマー2・4・8時間
内容量1台