ルームエアコン
特別な工事が不要な窓用エアコン
前面パネル取り外して熱交換フィン洗浄可能
市販の洗浄スプレー使用可能で簡単・清潔・快適冷房
マイナスイオン機能搭載
軽くて錆びに強いアルミ取付枠
液晶リモコン
適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)
幅(mm)360
質量(kg)22
高さ(mm)750
奥行(mm)230
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9
適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)
内容量1台