共立電子産業
RCAプラグ
ローコストが魅力のRCAプラグです。
用途
音響や信号用途
材質
ハンドル、スプリング部:プラスチック
適合ケーブル
4Φまで
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19115105
WTN-19-6199(Y)
黄
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19115121
WTN-19-6199(BK)
黒
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19115130
WTN-19-6199(R)
赤
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115139
WTN-19-6199(W)
白
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください