ダンツーコート ローラー用主材
特殊変性弾性系合成樹脂の応用により、塗膜に透湿性と弾性(防水性)を持たせた機能型の仕上塗材です。ガスバリヤー性、水蒸気透過性、表面化粧性、外壁・躯体保護など、建築物の外装仕上塗材に要求される様々な性能を満たすことができる理想の仕上塗材です。透湿性に優れ、建物の内部結露を防止します。弾性を有しているため、下地の微細なひび割れに追従し、優れた防水性を発揮します。コンクリートの中性化を抑制します。耐久性に優れています。水性弾性セラタイトF、弾性クリーンマイルドフッソ等のふっ素樹脂塗料を上塗りとすることで、超耐候性、超低汚染性を発揮します。ふっ素樹脂仕上げの場合、水性ダンツーコート上塗材Si、水性ダンツーコート上塗材と比較して透湿性は小さくなります
用途
1 住宅・マンションなどの内外装
2 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装
3 学校など公共施設の内外装
塗り面積(m2)11~13(ゆず肌仕上げ)
主成分弾性アクリル樹脂エマルション
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜など
光沢艶あり
油性 or 水性水性
一般的名称透湿弾性吹付タイル
塗装間隔2時間以上
内容量1缶(20kg)
2 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装
3 学校など公共施設の内外装
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |