エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2117件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43983260 CDM2B25TF-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983269 CDM2B25TF-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983278 CDM2B25TF-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983287 CDM2B25TF-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983296 CDM2B25TF-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983305 CDM2B25TF-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983321 CDM2B25TF-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983330 CDM2B25TF-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983339 CDM2B25TF-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983348 CDM2B25TF-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983357 CDM2B25TF-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983366 CDM2B25TF-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983375 CDM2B25TF-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983391 CDM2B25TF-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,790
8,811
9,692 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983400 CDM2B25TF-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983409 CDM2B25TF-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983418 CDM2B25TF-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,840
9,756
10,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983427 CDM2B25TF-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,020
8,118
8,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983436 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983445 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983461 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983470 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983479 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,180
13,662
15,028 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983488 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,500
10,350
11,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983497 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983506 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983515 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983531 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983540 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983549 CDM2B25TF-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983558 CDM2B25TF-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983567 CDM2B25TF-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,400
9,360
10,296 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983576 CDM2B25TF-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983585 CDM2B25TF-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983601 CDM2B25TF-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983610 CDM2B25TF-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,630
8,667
9,534 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983619 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983628 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983637 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983646 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983655 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983671 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983680 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983689 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983698 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983707 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983716 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983725 CDM2B25TF-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983741 CDM2B25TF-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43983750 CDM2B25TF-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,620
9,558
10,514 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする