曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
軸方向フート形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1791種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
1791種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43994995CDM2L25TN-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995011CDM2L25TN-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995020CDM2L25TN-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995029CDM2L25TN-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995038CDM2L25TN-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995047CDM2L25TN-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995056CDM2L25TN-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995065CDM2L25TN-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995081CDM2L25TN-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995090CDM2L25TN-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995099CDM2L25TN-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995108CDM2L25TN-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995117CDM2L25TN-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995126CDM2L25TN-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995135CDM2L25TN-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995151CDM2L25TN-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995160CDM2L25TN-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995169CDM2L25TN-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995178CDM2L25TN-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995187CDM2L25TN-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995196CDM2L25TN-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995205CDM2L25TN-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995221CDM2L25TN-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995230CDM2L25TN-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995239CDM2L25TN-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995248CDM2L25TN-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995257CDM2L25TN-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995266CDM2L25TN-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995275CDM2L25TN-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995291CDM2L25TN-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995300CDM2L25TN-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995309CDM2L25TN-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995318CDM2L25TN-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,260
¥11,934
¥13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995327CDM2L25TN-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,780
¥9,702
¥10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995336CDM2L25TN-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995345CDM2L25TN-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,120
¥9,108
¥10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995361CDM2L25TN-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995370CDM2L25TN-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995379CDM2L25TN-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995388CDM2L25TN-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995397CDM2L25TN-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995406CDM2L25TN-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995415CDM2L25TN-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995431CDM2L25TN-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995440CDM2L25TN-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995449CDM2L25TN-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995458CDM2L25TN-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995467CDM2L25TN-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995476CDM2L25TN-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
43995485CDM2L25TN-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする