エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
軸方向フート形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2127種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2127種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44000735CDM2L25TF-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000751CDM2L25TF-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000760CDM2L25TF-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000769CDM2L25TF-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000778CDM2L25TF-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000787CDM2L25TF-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000796CDM2L25TF-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000805CDM2L25TF-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000821CDM2L25TF-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000830CDM2L25TF-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000839CDM2L25TF-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000848CDM2L25TF-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000857CDM2L25TF-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000866CDM2L25TF-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000875CDM2L25TF-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,385
12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000891CDM2L25TF-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000900CDM2L25TF-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000909CDM2L25TF-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,520
8,568
9,425(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000918CDM2L25TF-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000927CDM2L25TF-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000936CDM2L25TF-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000945CDM2L25TF-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000961CDM2L25TF-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000970CDM2L25TF-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000979CDM2L25TF-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000988CDM2L25TF-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44000997CDM2L25TF-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001006CDM2L25TF-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001015CDM2L25TF-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001031CDM2L25TF-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001040CDM2L25TF-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001049CDM2L25TF-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001058CDM2L25TF-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001067CDM2L25TF-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001076CDM2L25TF-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001085CDM2L25TF-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,120
9,108
10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001101CDM2L25TF-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001110CDM2L25TF-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001119CDM2L25TF-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001128CDM2L25TF-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001137CDM2L25TF-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001146CDM2L25TF-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001155CDM2L25TF-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001171CDM2L25TF-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001180CDM2L25TF-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001189CDM2L25TF-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001198CDM2L25TF-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001207CDM2L25TF-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001216CDM2L25TF-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
44001225CDM2L25TF-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,110
9,999
10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする