エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
お気に入りに追加
4261件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43870219 CDM2C25TN-125AZ1-Q-M9BVS つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,150
11,835
13,019 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870228 CDM2C25TN-125AZ1-Q-M9NWV つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,160
15,444
16,988 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870237 CDM2C25TN-125AZ1-Q-M9NWVS つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870246 CDM2C25TN-125AZ1-Q-M9PWV つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,160
15,444
16,988 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870255 CDM2C25TN-125AZ1-Q-M9PWVS つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870271 CDM2C25TN-125AZ1-Q-M9BWV つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
17,160
15,444
16,988 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870280 CDM2C25TN-125AZ1-Q-M9BWVS つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870289 CDM2C25TN-125AZ1-Q-A96V つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
14,630
13,167
14,484 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870298 CDM2C25TN-125AZ1-Q-A96VS つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870307 CDM2C25TN-125AZ1-Q-A93V つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870316 CDM2C25TN-125AZ1-Q-A93VS つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870325 CDM2C25TN-125AZ1-Q-A90V つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870341 CDM2C25TN-125AZ1-Q-A90VS つき 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870350 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9NV つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,940
15,246
16,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870359 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9NVS つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870368 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9PV つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,940
15,246
16,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870377 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9PVS つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870386 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9BV つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,940
15,246
16,771 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870395 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9BVS つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870411 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9NWV つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870420 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9NWVS つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870429 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9PWV つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870438 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9PWVS つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870447 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9BWV つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
17,270
15,543
17,097 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870456 CDM2C25TN-125AZ1-N-M9BWVS つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870465 CDM2C25TN-125AZ1-N-A96V つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870481 CDM2C25TN-125AZ1-N-A96VS つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870490 CDM2C25TN-125AZ1-N-A93V つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870499 CDM2C25TN-125AZ1-N-A93VS つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870508 CDM2C25TN-125AZ1-N-A90V つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870517 CDM2C25TN-125AZ1-N-A90VS つき 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870526 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9NV つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
17,550
15,795
17,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870535 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9NVS つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870551 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9PV つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
17,550
15,795
17,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870560 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9PVS つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870569 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9BV つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
17,550
15,795
17,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870578 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9BVS つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870587 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9NWV つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
17,880
16,092
17,701 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870596 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9NWVS つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870605 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9PWV つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
17,880
16,092
17,701 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870621 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9PWVS つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870630 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9BWV つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
17,880
16,092
17,701 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870639 CDM2C25TN-125AZ1-NV-M9BWVS つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870648 CDM2C25TN-125AZ1-NV-A96V つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
15,350
13,815
15,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870657 CDM2C25TN-125AZ1-NV-A96VS つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870666 CDM2C25TN-125AZ1-NV-A93V つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870675 CDM2C25TN-125AZ1-NV-A93VS つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
12,650
11,385
12,524 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870691 CDM2C25TN-125AZ1-NV-A90V つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870700 CDM2C25TN-125AZ1-NV-A90VS つき 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43870709 CDM2C25TN-125AZ1-NW-M9NV つき 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
17,770
15,993
17,592 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする