エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
お気に入りに追加
4169件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43877630 CDM2C25TF-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877639 CDM2C25TF-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877648 CDM2C25TF-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877657 CDM2C25TF-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877666 CDM2C25TF-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877675 CDM2C25TF-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877691 CDM2C25TF-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877700 CDM2C25TF-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877709 CDM2C25TF-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877718 CDM2C25TF-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877727 CDM2C25TF-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877736 CDM2C25TF-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,550
10,395
11,435 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877745 CDM2C25TF-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877761 CDM2C25TF-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877770 CDM2C25TF-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,650
11,385
12,524 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877779 CDM2C25TF-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877788 CDM2C25TF-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,330
10,197
11,217 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877797 CDM2C25TF-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,520
8,568
9,425 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877806 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877815 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877831 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877840 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877849 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877858 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877867 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877876 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877885 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877901 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877910 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
16,010
14,409
15,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877919 CDM2C25TF-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,160
10,944
12,038 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877928 CDM2C25TF-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877937 CDM2C25TF-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877946 CDM2C25TF-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877955 CDM2C25TF-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,780
9,702
10,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877971 CDM2C25TF-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877980 CDM2C25TF-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,120
9,108
10,019 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877989 CDM2C25TF-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43877998 CDM2C25TF-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878007 CDM2C25TF-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878016 CDM2C25TF-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878025 CDM2C25TF-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878041 CDM2C25TF-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878050 CDM2C25TF-25AZ1-NQ-A90V つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878059 CDM2C25TF-25AZ1-NQ-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878068 CDM2C25TF-25AFZ1-M9NV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878077 CDM2C25TF-25AFZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878086 CDM2C25TF-25AFZ1-M9PV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878095 CDM2C25TF-25AFZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878111 CDM2C25TF-25AFZ1-M9BV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
43878120 CDM2C25TF-25AFZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする