曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ヘッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3931種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
3931種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44092627CDM2T25TF-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092636CDM2T25TF-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092645CDM2T25TF-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092661CDM2T25TF-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092670CDM2T25TF-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092679CDM2T25TF-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092688CDM2T25TF-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,610
14,949
16,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092697CDM2T25TF-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092706CDM2T25TF-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,610
14,949
16,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092715CDM2T25TF-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092731CDM2T25TF-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,610
14,949
16,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092740CDM2T25TF-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092749CDM2T25TF-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092758CDM2T25TF-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092767CDM2T25TF-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,860
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092776CDM2T25TF-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092785CDM2T25TF-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092801CDM2T25TF-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092810CDM2T25TF-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,890
15,201
16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092819CDM2T25TF-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092828CDM2T25TF-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,890
15,201
16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092837CDM2T25TF-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092846CDM2T25TF-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,890
15,201
16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092855CDM2T25TF-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092871CDM2T25TF-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092880CDM2T25TF-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092889CDM2T25TF-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092898CDM2T25TF-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092907CDM2T25TF-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092916CDM2T25TF-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092925CDM2T25TF-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092941CDM2T25TF-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092950CDM2T25TF-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,470
13,023
14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092959CDM2T25TF-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092968CDM2T25TF-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092977CDM2T25TF-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092986CDM2T25TF-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
44092995CDM2T25TF-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093011CDM2T25TF-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093020CDM2T25TF-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093029CDM2T25TF-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,110
15,399
16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093038CDM2T25TF-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093047CDM2T25TF-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093056CDM2T25TF-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093065CDM2T25TF-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093081CDM2T25TF-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093090CDM2T25TF-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093099CDM2T25TF-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093108CDM2T25TF-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
44093117CDM2T25TF-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,320
11,088
12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする