曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
つき
ポートねじの種類
G
取付支持金具
クレビス一体形(90°)
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3970種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ個数
配線(出力)
3970種類すべて表示中
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44176085CDM2V25TF-25AZ1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176101CDM2V25TF-25AZ1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176110CDM2V25TF-25AZ1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176119CDM2V25TF-25AZ1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176128CDM2V25TF-25AZ1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176137CDM2V25TF-25AZ1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176146CDM2V25TF-25AZ1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176155CDM2V25TF-25AZ1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176171CDM2V25TF-25AZ1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176180CDM2V25TF-25AZ1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176189CDM2V25TF-25AZ1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176198CDM2V25TF-25AZ1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176207CDM2V25TF-25AZ1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176216CDM2V25TF-25AZ1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176225CDM2V25TF-25AZ1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176241CDM2V25TF-25AZ1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176250CDM2V25TF-25AZ1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176259CDM2V25TF-25AZ1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥9,520
¥8,568
¥9,425(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176268CDM2V25TF-25AZ1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176277CDM2V25TF-25AZ1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176286CDM2V25TF-25AZ1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176295CDM2V25TF-25AZ1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176311CDM2V25TF-25AZ1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176320CDM2V25TF-25AZ1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176329CDM2V25TF-25AZ1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176338CDM2V25TF-25AZ1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176347CDM2V25TF-25AZ1-V-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176356CDM2V25TF-25AZ1-V-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176365CDM2V25TF-25AZ1-V-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176381CDM2V25TF-25AZ1-V-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176390CDM2V25TF-25AZ1-V-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176399CDM2V25TF-25AZ1-V-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176408CDM2V25TF-25AZ1-V-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥13,260
¥11,934
¥13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176417CDM2V25TF-25AZ1-V-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥10,780
¥9,702
¥10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176426CDM2V25TF-25AZ1-V-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176435CDM2V25TF-25AZ1-V-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥10,120
¥9,108
¥10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176451CDM2V25TF-25AZ1-W-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176460CDM2V25TF-25AZ1-W-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176469CDM2V25TF-25AZ1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176478CDM2V25TF-25AZ1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176487CDM2V25TF-25AZ1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176496CDM2V25TF-25AZ1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176505CDM2V25TF-25AZ1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176521CDM2V25TF-25AZ1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176530CDM2V25TF-25AZ1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176539CDM2V25TF-25AZ1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176548CDM2V25TF-25AZ1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176557CDM2V25TF-25AZ1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176566CDM2V25TF-25AZ1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
44176575CDM2V25TF-25AZ1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする