曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2BZ25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2BZ25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2BZ25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2BZ25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2BZ25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2BZ25TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカット基本形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2054種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2054種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44194170CDM2BZ25TN-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194179CDM2BZ25TN-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194188CDM2BZ25TN-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194197CDM2BZ25TN-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194206CDM2BZ25TN-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194215CDM2BZ25TN-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194231CDM2BZ25TN-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194240CDM2BZ25TN-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194249CDM2BZ25TN-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194258CDM2BZ25TN-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194267CDM2BZ25TN-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194276CDM2BZ25TN-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194285CDM2BZ25TN-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194301CDM2BZ25TN-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,790
8,811
9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194310CDM2BZ25TN-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194319CDM2BZ25TN-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194328CDM2BZ25TN-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194337CDM2BZ25TN-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,020
8,118
8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194346CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194355CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194371CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194380CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194389CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194398CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194407CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194416CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194425CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194441CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194450CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194459CDM2BZ25TN-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194468CDM2BZ25TN-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,980
11,682
12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194477CDM2BZ25TN-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194486CDM2BZ25TN-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194495CDM2BZ25TN-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194511CDM2BZ25TN-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194520CDM2BZ25TN-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194529CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194538CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194547CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194556CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194565CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194581CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194590CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194599CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194608CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194617CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194626CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194635CDM2BZ25TN-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194651CDM2BZ25TN-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44194660CDM2BZ25TN-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,620
9,558
10,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする