曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2UZ25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2UZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2UZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2UZ25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2UZ25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4280種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4280種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44252340CDM2UZ25TF-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252349CDM2UZ25TF-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252358CDM2UZ25TF-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252367CDM2UZ25TF-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252376CDM2UZ25TF-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252385CDM2UZ25TF-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252401CDM2UZ25TF-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,610
¥14,949
¥16,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252410CDM2UZ25TF-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252419CDM2UZ25TF-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,610
¥14,949
¥16,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252428CDM2UZ25TF-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252437CDM2UZ25TF-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,610
¥14,949
¥16,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252446CDM2UZ25TF-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252455CDM2UZ25TF-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252471CDM2UZ25TF-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252480CDM2UZ25TF-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252489CDM2UZ25TF-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252498CDM2UZ25TF-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252507CDM2UZ25TF-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252516CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252525CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252541CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252550CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252559CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252568CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252577CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252586CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252595CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252611CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252620CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252629CDM2UZ25TF-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252638CDM2UZ25TF-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252647CDM2UZ25TF-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252656CDM2UZ25TF-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252665CDM2UZ25TF-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252681CDM2UZ25TF-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252690CDM2UZ25TF-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252699CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252708CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252717CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252726CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252735CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252751CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252760CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252769CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252778CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252787CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252796CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252805CDM2UZ25TF-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252821CDM2UZ25TF-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
44252830CDM2UZ25TF-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする