エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2047件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45294019 CDM2B32TN-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294028 CDM2B32TN-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294037 CDM2B32TN-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294046 CDM2B32TN-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294055 CDM2B32TN-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294071 CDM2B32TN-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294080 CDM2B32TN-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294089 CDM2B32TN-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,610
10,449
11,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294098 CDM2B32TN-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294107 CDM2B32TN-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,610
10,449
11,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294116 CDM2B32TN-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294125 CDM2B32TN-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,610
10,449
11,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294141 CDM2B32TN-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,930
11,637
12,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294150 CDM2B32TN-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,340
9,306
10,237 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294159 CDM2B32TN-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294168 CDM2B32TN-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,230
9,207
10,128 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294177 CDM2B32TN-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294186 CDM2B32TN-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,570
8,613
9,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294195 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294211 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294220 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294229 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294238 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294247 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294256 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294265 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294281 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294290 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294299 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294308 CDM2B32TN-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294317 CDM2B32TN-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,530
12,177
13,395 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294326 CDM2B32TN-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294335 CDM2B32TN-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294351 CDM2B32TN-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,840
9,756
10,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294360 CDM2B32TN-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294369 CDM2B32TN-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294378 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294387 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294396 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294405 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294421 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294430 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294439 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294448 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294457 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294466 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294475 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294491 CDM2B32TN-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294500 CDM2B32TN-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45294509 CDM2B32TN-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする