エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2B32TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具基本形(両側ボス付) 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1623件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45300757 CDM2B32TF-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300766 CDM2B32TF-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300775 CDM2B32TF-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300791 CDM2B32TF-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300800 CDM2B32TF-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300809 CDM2B32TF-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300818 CDM2B32TF-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300827 CDM2B32TF-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,610
10,449
11,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300836 CDM2B32TF-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300845 CDM2B32TF-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,610
10,449
11,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300861 CDM2B32TF-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,460
13,914
15,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300870 CDM2B32TF-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,610
10,449
11,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300879 CDM2B32TF-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,930
11,637
12,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300888 CDM2B32TF-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,340
9,306
10,237 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300897 CDM2B32TF-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300906 CDM2B32TF-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,230
9,207
10,128 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300915 CDM2B32TF-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300931 CDM2B32TF-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,570
8,613
9,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300940 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300949 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300958 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300967 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300976 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45300985 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,050
10,845
11,930 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301001 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301010 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301019 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301028 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301037 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,060
14,454
15,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301046 CDM2B32TF-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301055 CDM2B32TF-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,530
12,177
13,395 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301071 CDM2B32TF-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301080 CDM2B32TF-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301089 CDM2B32TF-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,840
9,756
10,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301098 CDM2B32TF-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301107 CDM2B32TF-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301116 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301125 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301141 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301150 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301159 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301168 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301177 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301186 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301195 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301211 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301220 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,280
14,652
16,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301229 CDM2B32TF-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301238 CDM2B32TF-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45301247 CDM2B32TF-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする