曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
1山クレビス形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3970種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
3970種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45188197CDM2C32TN-75AZ1-W-M9NVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,000
15,300
16,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188206CDM2C32TN-75AZ1-W-M9NVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188215CDM2C32TN-75AZ1-W-M9PVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,000
15,300
16,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188231CDM2C32TN-75AZ1-W-M9PVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188240CDM2C32TN-75AZ1-W-M9BVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,000
15,300
16,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188249CDM2C32TN-75AZ1-W-M9BVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188258CDM2C32TN-75AZ1-W-M9NWVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188267CDM2C32TN-75AZ1-W-M9NWVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188276CDM2C32TN-75AZ1-W-M9PWVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188285CDM2C32TN-75AZ1-W-M9PWVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188301CDM2C32TN-75AZ1-W-M9BWVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188310CDM2C32TN-75AZ1-W-M9BWVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188319CDM2C32TN-75AZ1-W-A96Vつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188328CDM2C32TN-75AZ1-W-A96VSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188337CDM2C32TN-75AZ1-W-A93Vつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188346CDM2C32TN-75AZ1-W-A93VSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188355CDM2C32TN-75AZ1-W-A90Vつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188371CDM2C32TN-75AZ1-W-A90VSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188380CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9NVつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188389CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9NVSつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188398CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9PVつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188407CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9PVSつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188416CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9BVつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188425CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9BVSつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188441CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9NWVつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188450CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9NWVSつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188459CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9PWVつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188468CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9PWVSつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188477CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9BWVつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188486CDM2C32TN-75AZ1-Q-M9BWVSつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188495CDM2C32TN-75AZ1-Q-A96Vつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188511CDM2C32TN-75AZ1-Q-A96VSつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188520CDM2C32TN-75AZ1-Q-A93Vつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188529CDM2C32TN-75AZ1-Q-A93VSつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188538CDM2C32TN-75AZ1-Q-A90Vつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188547CDM2C32TN-75AZ1-Q-A90VSつき75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188556CDM2C32TN-75AZ1-N-M9NVつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
16,940
15,246
16,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188565CDM2C32TN-75AZ1-N-M9NVSつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188581CDM2C32TN-75AZ1-N-M9PVつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
16,940
15,246
16,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188590CDM2C32TN-75AZ1-N-M9PVSつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188599CDM2C32TN-75AZ1-N-M9BVつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
16,940
15,246
16,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188608CDM2C32TN-75AZ1-N-M9BVSつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188617CDM2C32TN-75AZ1-N-M9NWVつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,270
15,543
17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188626CDM2C32TN-75AZ1-N-M9NWVSつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188635CDM2C32TN-75AZ1-N-M9PWVつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,270
15,543
17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188651CDM2C32TN-75AZ1-N-M9PWVSつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188660CDM2C32TN-75AZ1-N-M9BWVつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
17,270
15,543
17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188669CDM2C32TN-75AZ1-N-M9BWVSつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188678CDM2C32TN-75AZ1-N-A96Vつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
45188687CDM2C32TN-75AZ1-N-A96VSつき75ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする