エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2227件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45218918 CDM2D32TN-25AZ1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45218927 CDM2D32TN-25AZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45218936 CDM2D32TN-25AZ1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45218945 CDM2D32TN-25AZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45218961 CDM2D32TN-25AZ1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45218970 CDM2D32TN-25AZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45218979 CDM2D32TN-25AZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45218988 CDM2D32TN-25AZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45218997 CDM2D32TN-25AZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219006 CDM2D32TN-25AZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219015 CDM2D32TN-25AZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219031 CDM2D32TN-25AZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219040 CDM2D32TN-25AZ1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219049 CDM2D32TN-25AZ1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,840
9,756
10,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219058 CDM2D32TN-25AZ1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219067 CDM2D32TN-25AZ1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219076 CDM2D32TN-25AZ1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219085 CDM2D32TN-25AZ1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219101 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219110 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219119 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219128 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219137 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,230
14,607
16,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219146 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219155 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,560
14,904
16,394 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219171 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219180 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,560
14,904
16,394 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219189 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219198 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
16,560
14,904
16,394 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219207 CDM2D32TN-25AZ1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219216 CDM2D32TN-25AZ1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,030
12,627
13,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219225 CDM2D32TN-25AZ1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219241 CDM2D32TN-25AZ1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219250 CDM2D32TN-25AZ1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,330
10,197
11,217 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219259 CDM2D32TN-25AZ1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,490
11,241
12,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219268 CDM2D32TN-25AZ1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219277 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,450
14,805
16,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219286 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219295 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,450
14,805
16,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219311 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219320 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,450
14,805
16,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219329 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219338 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219347 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,930
11,637
12,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219356 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219365 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,930
11,637
12,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219381 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219390 CDM2D32TN-25AZ1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,930
11,637
12,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219399 CDM2D32TN-25AZ1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,250
12,825
14,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
45219408 CDM2D32TN-25AZ1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする