曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2BZ32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカット基本形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2161種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2161種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45117987CDM2BZ32TN-25AZ1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
45117996CDM2BZ32TN-25AZ1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118005CDM2BZ32TN-25AZ1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118021CDM2BZ32TN-25AZ1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118030CDM2BZ32TN-25AZ1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118039CDM2BZ32TN-25AZ1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118048CDM2BZ32TN-25AZ1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118057CDM2BZ32TN-25AZ1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118066CDM2BZ32TN-25AZ1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118075CDM2BZ32TN-25AZ1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118091CDM2BZ32TN-25AZ1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118100CDM2BZ32TN-25AZ1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118109CDM2BZ32TN-25AZ1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118118CDM2BZ32TN-25AZ1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118127CDM2BZ32TN-25AZ1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118136CDM2BZ32TN-25AZ1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118145CDM2BZ32TN-25AZ1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118161CDM2BZ32TN-25AZ1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118170CDM2BZ32TN-25AZ1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118179CDM2BZ32TN-25AZ1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118188CDM2BZ32TN-25AZ1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118197CDM2BZ32TN-25AZ1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118206CDM2BZ32TN-25AZ1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118215CDM2BZ32TN-25AZ1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118231CDM2BZ32TN-25AZ1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118240CDM2BZ32TN-25AZ1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118249CDM2BZ32TN-25AZ1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118258CDM2BZ32TN-25AZ1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118267CDM2BZ32TN-25AZ1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118276CDM2BZ32TN-25AZ1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,950
¥9,855
¥10,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118285CDM2BZ32TN-25AZ1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,670
¥15,003
¥16,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118301CDM2BZ32TN-25AZ1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118310CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118319CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118328CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118337CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118346CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118355CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,610
¥10,449
¥11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118371CDM2BZ32TN-25AZ1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118380CDM2BZ32TN-25AZ1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118389CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118398CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118407CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118416CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118425CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118441CDM2BZ32TN-25AZ1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118450CDM2BZ32TN-25AZ1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,930
¥16,137
¥17,751(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118459CDM2BZ32TN-25AZ1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118468CDM2BZ32TN-25AZ1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45118477CDM2BZ32TN-25AZ1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする