曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2295種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2295種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45161186CDM2FZ32TN-25AZ1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161195CDM2FZ32TN-25AZ1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,610
¥10,449
¥11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161211CDM2FZ32TN-25AZ1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161220CDM2FZ32TN-25AZ1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,610
¥10,449
¥11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161229CDM2FZ32TN-25AZ1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161238CDM2FZ32TN-25AZ1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161247CDM2FZ32TN-25AZ1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161256CDM2FZ32TN-25AZ1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161265CDM2FZ32TN-25AZ1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161281CDM2FZ32TN-25AZ1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161290CDM2FZ32TN-25AZ1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161299CDM2FZ32TN-25AZ1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161308CDM2FZ32TN-25AZ1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161317CDM2FZ32TN-25AZ1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161326CDM2FZ32TN-25AZ1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,820
¥16,038
¥17,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161335CDM2FZ32TN-25AZ1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161351CDM2FZ32TN-25AZ1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161360CDM2FZ32TN-25AZ1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161369CDM2FZ32TN-25AZ1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161378CDM2FZ32TN-25AZ1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161387CDM2FZ32TN-25AZ1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161396CDM2FZ32TN-25AZ1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161405CDM2FZ32TN-25AZ1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,390
¥14,751
¥16,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161421CDM2FZ32TN-25AZ1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161430CDM2FZ32TN-25AZ1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161439CDM2FZ32TN-25AZ1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161448CDM2FZ32TN-25AZ1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161457CDM2FZ32TN-25AZ1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161466CDM2FZ32TN-25AZ1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161475CDM2FZ32TN-25AZ1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161491CDM2FZ32TN-25AZ1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,160
¥15,444
¥16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161500CDM2FZ32TN-25AZ1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161509CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161518CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161527CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161536CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161545CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161561CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161570CDM2FZ32TN-25AZ1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161579CDM2FZ32TN-25AZ1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161588CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161597CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161606CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161615CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161631CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161640CDM2FZ32TN-25AZ1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161649CDM2FZ32TN-25AZ1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161658CDM2FZ32TN-25AZ1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161667CDM2FZ32TN-25AZ1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
45161676CDM2FZ32TN-25AZ1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする