曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2FZ32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2295種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2295種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45175588CDM2FZ32TF-25AZ1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,960
13,464
14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175597CDM2FZ32TF-25AZ1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175606CDM2FZ32TF-25AZ1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,960
13,464
14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175615CDM2FZ32TF-25AZ1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175631CDM2FZ32TF-25AZ1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175640CDM2FZ32TF-25AZ1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175649CDM2FZ32TF-25AZ1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,940
15,246
16,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175658CDM2FZ32TF-25AZ1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175667CDM2FZ32TF-25AZ1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,290
13,761
15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175676CDM2FZ32TF-25AZ1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175685CDM2FZ32TF-25AZ1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,290
13,761
15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175701CDM2FZ32TF-25AZ1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175710CDM2FZ32TF-25AZ1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,290
13,761
15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175719CDM2FZ32TF-25AZ1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175728CDM2FZ32TF-25AZ1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,820
16,038
17,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175737CDM2FZ32TF-25AZ1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,040
11,736
12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175746CDM2FZ32TF-25AZ1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175755CDM2FZ32TF-25AZ1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175771CDM2FZ32TF-25AZ1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175780CDM2FZ32TF-25AZ1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175789CDM2FZ32TF-25AZ1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175798CDM2FZ32TF-25AZ1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175807CDM2FZ32TF-25AZ1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,390
14,751
16,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175816CDM2FZ32TF-25AZ1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,320
11,088
12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175825CDM2FZ32TF-25AZ1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175841CDM2FZ32TF-25AZ1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175850CDM2FZ32TF-25AZ1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175859CDM2FZ32TF-25AZ1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175868CDM2FZ32TF-25AZ1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175877CDM2FZ32TF-25AZ1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175886CDM2FZ32TF-25AZ1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175895CDM2FZ32TF-25AZ1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175911CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175920CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175929CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175938CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175947CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,350
13,815
15,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175956CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175965CDM2FZ32TF-25AZ1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175981CDM2FZ32TF-25AZ1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175990CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45175999CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
45176008CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45176017CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
45176026CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
45176035CDM2FZ32TF-25AZ1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
45176051CDM2FZ32TF-25AZ1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
45176060CDM2FZ32TF-25AZ1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
45176069CDM2FZ32TF-25AZ1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,370
12,033
13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
45176078CDM2FZ32TF-25AZ1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,110
9,999
10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする