曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4518種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4518種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45564465CDM2UZ32TN-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564481CDM2UZ32TN-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564490CDM2UZ32TN-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564499CDM2UZ32TN-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564508CDM2UZ32TN-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564517CDM2UZ32TN-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564526CDM2UZ32TN-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564535CDM2UZ32TN-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564551CDM2UZ32TN-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564560CDM2UZ32TN-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564569CDM2UZ32TN-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564578CDM2UZ32TN-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564587CDM2UZ32TN-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564596CDM2UZ32TN-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564605CDM2UZ32TN-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564621CDM2UZ32TN-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564630CDM2UZ32TN-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,090
11,781
12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564639CDM2UZ32TN-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564648CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564657CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564666CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564675CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564691CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564700CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564709CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,770
15,993
17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564718CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564727CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,770
15,993
17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564736CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564745CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,770
15,993
17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564761CDM2UZ32TN-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564770CDM2UZ32TN-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564779CDM2UZ32TN-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,650
11,385
12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564788CDM2UZ32TN-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,020
13,518
14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564797CDM2UZ32TN-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564806CDM2UZ32TN-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564815CDM2UZ32TN-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564831CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,660
15,894
17,483(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564840CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564849CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,660
15,894
17,483(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564858CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564867CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,660
15,894
17,483(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564876CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564885CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,990
16,191
17,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564901CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564910CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,990
16,191
17,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564919CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564928CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
17,990
16,191
17,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564937CDM2UZ32TN-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564946CDM2UZ32TN-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
45564955CDM2UZ32TN-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする