エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2C32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2C32TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
お気に入りに追加
3970件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46539425 CDM2C32TN-75Z1-W-M9NV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,960
13,464
14,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539441 CDM2C32TN-75Z1-W-M9NVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539450 CDM2C32TN-75Z1-W-M9PV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,960
13,464
14,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539459 CDM2C32TN-75Z1-W-M9PVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539468 CDM2C32TN-75Z1-W-M9BV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,960
13,464
14,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539477 CDM2C32TN-75Z1-W-M9BVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539486 CDM2C32TN-75Z1-W-M9NWV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,290
13,761
15,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539495 CDM2C32TN-75Z1-W-M9NWVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539511 CDM2C32TN-75Z1-W-M9PWV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,290
13,761
15,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539520 CDM2C32TN-75Z1-W-M9PWVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539529 CDM2C32TN-75Z1-W-M9BWV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,290
13,761
15,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539538 CDM2C32TN-75Z1-W-M9BWVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539547 CDM2C32TN-75Z1-W-A96V つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539556 CDM2C32TN-75Z1-W-A96VS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539565 CDM2C32TN-75Z1-W-A93V つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539581 CDM2C32TN-75Z1-W-A93VS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539590 CDM2C32TN-75Z1-W-A90V つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539599 CDM2C32TN-75Z1-W-A90VS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,410
8,469
9,316 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539608 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9NV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539617 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9NVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539626 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9PV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539635 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9PVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539651 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9BV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539660 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9BVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539669 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9NWV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539678 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9NWVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539687 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9PWV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539696 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9PWVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539705 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9BWV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539721 CDM2C32TN-75Z1-Q-M9BWVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539730 CDM2C32TN-75Z1-Q-A96V つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539739 CDM2C32TN-75Z1-Q-A96VS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539748 CDM2C32TN-75Z1-Q-A93V つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539757 CDM2C32TN-75Z1-Q-A93VS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539766 CDM2C32TN-75Z1-Q-A90V つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539775 CDM2C32TN-75Z1-Q-A90VS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,240
8,316
9,148 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539791 CDM2C32TN-75Z1-N-M9NV つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539800 CDM2C32TN-75Z1-N-M9NVS つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539809 CDM2C32TN-75Z1-N-M9PV つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539818 CDM2C32TN-75Z1-N-M9PVS つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539827 CDM2C32TN-75Z1-N-M9BV つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
14,910
13,419
14,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539836 CDM2C32TN-75Z1-N-M9BVS つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539845 CDM2C32TN-75Z1-N-M9NWV つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539861 CDM2C32TN-75Z1-N-M9NWVS つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539870 CDM2C32TN-75Z1-N-M9PWV つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539879 CDM2C32TN-75Z1-N-M9PWVS つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539888 CDM2C32TN-75Z1-N-M9BWV つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539897 CDM2C32TN-75Z1-N-M9BWVS つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539906 CDM2C32TN-75Z1-N-A96V つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46539915 CDM2C32TN-75Z1-N-A96VS つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
10,120
9,108
10,019 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする