エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2C32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2C32TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
お気に入りに追加
4152件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46548708 CDM2C32TF-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548717 CDM2C32TF-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548726 CDM2C32TF-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548735 CDM2C32TF-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548751 CDM2C32TF-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548760 CDM2C32TF-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548769 CDM2C32TF-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548778 CDM2C32TF-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548787 CDM2C32TF-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548796 CDM2C32TF-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548805 CDM2C32TF-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548821 CDM2C32TF-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548830 CDM2C32TF-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548839 CDM2C32TF-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,800
7,920
8,712 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548848 CDM2C32TF-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548857 CDM2C32TF-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548866 CDM2C32TF-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548875 CDM2C32TF-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,030
7,227
7,950 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548891 CDM2C32TF-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548900 CDM2C32TF-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548909 CDM2C32TF-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548918 CDM2C32TF-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548927 CDM2C32TF-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548936 CDM2C32TF-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548945 CDM2C32TF-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548961 CDM2C32TF-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548970 CDM2C32TF-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548979 CDM2C32TF-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548988 CDM2C32TF-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46548997 CDM2C32TF-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549006 CDM2C32TF-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549015 CDM2C32TF-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,410
8,469
9,316 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549031 CDM2C32TF-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,770
10,593
11,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549040 CDM2C32TF-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,300
8,370
9,207 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549049 CDM2C32TF-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549058 CDM2C32TF-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,640
7,776
8,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549067 CDM2C32TF-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549076 CDM2C32TF-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549085 CDM2C32TF-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549101 CDM2C32TF-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549110 CDM2C32TF-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549119 CDM2C32TF-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549128 CDM2C32TF-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549137 CDM2C32TF-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549146 CDM2C32TF-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549155 CDM2C32TF-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549171 CDM2C32TF-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549180 CDM2C32TF-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549189 CDM2C32TF-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46549198 CDM2C32TF-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,630
8,667
9,534 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする