エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2D32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2D32TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2191件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46578248 CDM2D32TF-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578257 CDM2D32TF-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578266 CDM2D32TF-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578275 CDM2D32TF-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578291 CDM2D32TF-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578300 CDM2D32TF-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578309 CDM2D32TF-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578318 CDM2D32TF-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578327 CDM2D32TF-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578336 CDM2D32TF-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578345 CDM2D32TF-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578361 CDM2D32TF-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578370 CDM2D32TF-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578379 CDM2D32TF-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,800
7,920
8,712 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578388 CDM2D32TF-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578397 CDM2D32TF-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578406 CDM2D32TF-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578415 CDM2D32TF-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,030
7,227
7,950 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578431 CDM2D32TF-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578440 CDM2D32TF-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578449 CDM2D32TF-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578458 CDM2D32TF-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578467 CDM2D32TF-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578476 CDM2D32TF-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578485 CDM2D32TF-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578501 CDM2D32TF-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578510 CDM2D32TF-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578519 CDM2D32TF-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578528 CDM2D32TF-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578537 CDM2D32TF-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578546 CDM2D32TF-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578555 CDM2D32TF-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,410
8,469
9,316 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578571 CDM2D32TF-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,770
10,593
11,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578580 CDM2D32TF-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,300
8,370
9,207 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578589 CDM2D32TF-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578598 CDM2D32TF-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
8,640
7,776
8,554 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578607 CDM2D32TF-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578616 CDM2D32TF-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578625 CDM2D32TF-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578641 CDM2D32TF-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578650 CDM2D32TF-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578659 CDM2D32TF-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,730
9,657
10,623 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578668 CDM2D32TF-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578677 CDM2D32TF-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578686 CDM2D32TF-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578695 CDM2D32TF-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578711 CDM2D32TF-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,740
13,266
14,593 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578720 CDM2D32TF-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578729 CDM2D32TF-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,210
10,989
12,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46578738 CDM2D32TF-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
9,630
8,667
9,534 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする