エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2T32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2T32TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 内容量1個
お気に入りに追加
4113件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46759731 CDM2T32TF-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759740 CDM2T32TF-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759749 CDM2T32TF-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759758 CDM2T32TF-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759767 CDM2T32TF-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759776 CDM2T32TF-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759785 CDM2T32TF-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759801 CDM2T32TF-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759810 CDM2T32TF-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759819 CDM2T32TF-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759828 CDM2T32TF-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759837 CDM2T32TF-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759846 CDM2T32TF-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,600
11,340
12,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759855 CDM2T32TF-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,010
9,009
9,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759871 CDM2T32TF-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759880 CDM2T32TF-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759889 CDM2T32TF-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,060
9,954
10,949 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759898 CDM2T32TF-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,240
8,316
9,148 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759907 CDM2T32TF-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759916 CDM2T32TF-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759925 CDM2T32TF-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759941 CDM2T32TF-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759950 CDM2T32TF-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,400
13,860
15,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759959 CDM2T32TF-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759968 CDM2T32TF-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759977 CDM2T32TF-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759986 CDM2T32TF-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46759995 CDM2T32TF-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760011 CDM2T32TF-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,730
14,157
15,573 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760020 CDM2T32TF-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760029 CDM2T32TF-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760038 CDM2T32TF-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,620
9,558
10,514 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760047 CDM2T32TF-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,980
11,682
12,850 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760056 CDM2T32TF-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760065 CDM2T32TF-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
11,660
10,494
11,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760081 CDM2T32TF-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760090 CDM2T32TF-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760099 CDM2T32TF-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760108 CDM2T32TF-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760117 CDM2T32TF-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760126 CDM2T32TF-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760135 CDM2T32TF-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
11,940
10,746
11,821 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760151 CDM2T32TF-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760160 CDM2T32TF-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760169 CDM2T32TF-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760178 CDM2T32TF-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760187 CDM2T32TF-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760196 CDM2T32TF-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760205 CDM2T32TF-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46760221 CDM2T32TF-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
10,840
9,756
10,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする