エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2BZ32TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ボスカット基本形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2161件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46865641 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865650 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
9,410
8,469
9,316 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865659 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865668 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
9,410
8,469
9,316 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865677 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865686 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
9,410
8,469
9,316 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865695 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NWV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865711 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NWVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
9,570
8,613
9,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865720 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PWV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865729 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PWVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
9,570
8,613
9,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865738 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BWV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865747 CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BWVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
9,570
8,613
9,474 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865756 CDM2BZ32TN-25FZ1-A96V つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865765 CDM2BZ32TN-25FZ1-A96VS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
8,310
7,479
8,227 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865781 CDM2BZ32TN-25FZ1-A93V つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
10,670
9,603
10,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865790 CDM2BZ32TN-25FZ1-A93VS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
8,200
7,380
8,118 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865799 CDM2BZ32TN-25FZ1-A90V つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
9,350
8,415
9,257 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865808 CDM2BZ32TN-25FZ1-A90VS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし あり
7,540
6,786
7,465 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865817 CDM2BZ32TN-50Z1-M9NV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,370
12,033
13,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865826 CDM2BZ32TN-50Z1-M9NVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865835 CDM2BZ32TN-50Z1-M9PV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,370
12,033
13,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865851 CDM2BZ32TN-50Z1-M9PVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865860 CDM2BZ32TN-50Z1-M9BV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,370
12,033
13,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865869 CDM2BZ32TN-50Z1-M9BVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,680
8,712
9,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865878 CDM2BZ32TN-50Z1-M9NWV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865887 CDM2BZ32TN-50Z1-M9NWVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865896 CDM2BZ32TN-50Z1-M9PWV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865905 CDM2BZ32TN-50Z1-M9PWVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865921 CDM2BZ32TN-50Z1-M9BWV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865930 CDM2BZ32TN-50Z1-M9BWVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865939 CDM2BZ32TN-50Z1-A96V つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865948 CDM2BZ32TN-50Z1-A96VS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,580
7,722
8,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865957 CDM2BZ32TN-50Z1-A93V つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865966 CDM2BZ32TN-50Z1-A93VS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,470
7,623
8,385 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865975 CDM2BZ32TN-50Z1-A90V つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,630
8,667
9,534 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46865991 CDM2BZ32TN-50Z1-A90VS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
7,810
7,029
7,732 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866000 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NV つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866009 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NVS つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866018 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PV つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866027 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PVS つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866036 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9BV つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866045 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9BVS つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,290
9,261
10,187 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866061 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NWV つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866070 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NWVS つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866079 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PWV つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866088 CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PWVS つき 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,450
9,405
10,346 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866097 CDM2BZ32TN-75Z1-M9NV つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,640
12,276
13,504 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866106 CDM2BZ32TN-75Z1-M9NVS つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866115 CDM2BZ32TN-75Z1-M9PV つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,640
12,276
13,504 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46866131 CDM2BZ32TN-75Z1-M9PVS つき 75 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,960
8,964
9,860 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする