曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2BZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2BZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2BZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2BZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2BZ32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカット基本形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2175種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2175種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46872397CDM2BZ32TF-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872406CDM2BZ32TF-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872415CDM2BZ32TF-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872431CDM2BZ32TF-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872440CDM2BZ32TF-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872449CDM2BZ32TF-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872458CDM2BZ32TF-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872467CDM2BZ32TF-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,570
¥8,613
¥9,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872476CDM2BZ32TF-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872485CDM2BZ32TF-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,570
¥8,613
¥9,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872501CDM2BZ32TF-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872510CDM2BZ32TF-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,570
¥8,613
¥9,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872519CDM2BZ32TF-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872528CDM2BZ32TF-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥8,310
¥7,479
¥8,227(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872537CDM2BZ32TF-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872546CDM2BZ32TF-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥8,200
¥7,380
¥8,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872555CDM2BZ32TF-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872571CDM2BZ32TF-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872580CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872589CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872598CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872607CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872616CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872625CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872641CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872650CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872659CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872668CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872677CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872686CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872695CDM2BZ32TF-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872711CDM2BZ32TF-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥8,910
¥8,019
¥8,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872720CDM2BZ32TF-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872729CDM2BZ32TF-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥8,800
¥7,920
¥8,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872738CDM2BZ32TF-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872747CDM2BZ32TF-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872756CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872765CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872781CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872790CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872799CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872808CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872817CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872826CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872835CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872851CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872860CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872869CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872878CDM2BZ32TF-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
46872887CDM2BZ32TF-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥9,130
¥8,217
¥9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする