エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2L40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2L40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具軸方向フート形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1859件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47799976 CDM2L40TN-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47799985 CDM2L40TN-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800001 CDM2L40TN-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800010 CDM2L40TN-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800019 CDM2L40TN-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800028 CDM2L40TN-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800037 CDM2L40TN-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800046 CDM2L40TN-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800055 CDM2L40TN-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800071 CDM2L40TN-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800080 CDM2L40TN-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800089 CDM2L40TN-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800098 CDM2L40TN-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800107 CDM2L40TN-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800116 CDM2L40TN-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,360
12,924
14,216 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800125 CDM2L40TN-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800141 CDM2L40TN-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,040
11,736
12,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800150 CDM2L40TN-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800159 CDM2L40TN-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,100
16,290
17,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800168 CDM2L40TN-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800177 CDM2L40TN-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,100
16,290
17,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800186 CDM2L40TN-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800195 CDM2L40TN-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,100
16,290
17,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800211 CDM2L40TN-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800220 CDM2L40TN-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800229 CDM2L40TN-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800238 CDM2L40TN-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800247 CDM2L40TN-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800256 CDM2L40TN-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800265 CDM2L40TN-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800281 CDM2L40TN-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800290 CDM2L40TN-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800299 CDM2L40TN-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800308 CDM2L40TN-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800317 CDM2L40TN-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,360
12,924
14,216 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800326 CDM2L40TN-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800335 CDM2L40TN-50Z1-M9NV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,160
15,444
16,988 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800351 CDM2L40TN-50Z1-M9NVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800360 CDM2L40TN-50Z1-M9PV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,160
15,444
16,988 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800369 CDM2L40TN-50Z1-M9PVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800378 CDM2L40TN-50Z1-M9BV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,160
15,444
16,988 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800387 CDM2L40TN-50Z1-M9BVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800396 CDM2L40TN-50Z1-M9NWV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,490
15,741
17,315 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800405 CDM2L40TN-50Z1-M9NWVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,640
12,276
13,504 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800421 CDM2L40TN-50Z1-M9PWV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,490
15,741
17,315 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800430 CDM2L40TN-50Z1-M9PWVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,640
12,276
13,504 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800439 CDM2L40TN-50Z1-M9BWV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,490
15,741
17,315 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800448 CDM2L40TN-50Z1-M9BWVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,640
12,276
13,504 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800457 CDM2L40TN-50Z1-A96V つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,960
13,464
14,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47800466 CDM2L40TN-50Z1-A96VS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,380
11,142
12,256 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする