エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
お気に入りに追加
4014件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47860980 CDM2C40TN-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47860989 CDM2C40TN-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47860998 CDM2C40TN-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861007 CDM2C40TN-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861016 CDM2C40TN-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861025 CDM2C40TN-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861041 CDM2C40TN-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861050 CDM2C40TN-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861059 CDM2C40TN-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861068 CDM2C40TN-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861077 CDM2C40TN-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861086 CDM2C40TN-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861095 CDM2C40TN-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861111 CDM2C40TN-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861120 CDM2C40TN-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,360
12,924
14,216 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861129 CDM2C40TN-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861138 CDM2C40TN-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,040
11,736
12,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861147 CDM2C40TN-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861156 CDM2C40TN-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,100
16,290
17,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861165 CDM2C40TN-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861181 CDM2C40TN-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,100
16,290
17,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861190 CDM2C40TN-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861199 CDM2C40TN-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,100
16,290
17,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861208 CDM2C40TN-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861217 CDM2C40TN-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861226 CDM2C40TN-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861235 CDM2C40TN-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861251 CDM2C40TN-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861260 CDM2C40TN-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861269 CDM2C40TN-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861278 CDM2C40TN-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861287 CDM2C40TN-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861296 CDM2C40TN-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861305 CDM2C40TN-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861321 CDM2C40TN-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,360
12,924
14,216 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861330 CDM2C40TN-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861339 CDM2C40TN-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,170
17,253
18,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861348 CDM2C40TN-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,480
13,932
15,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861357 CDM2C40TN-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,170
17,253
18,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861366 CDM2C40TN-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,480
13,932
15,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861375 CDM2C40TN-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,170
17,253
18,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861391 CDM2C40TN-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,480
13,932
15,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861400 CDM2C40TN-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,500
17,550
19,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861409 CDM2C40TN-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,650
14,085
15,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861418 CDM2C40TN-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,500
17,550
19,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861427 CDM2C40TN-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,650
14,085
15,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861436 CDM2C40TN-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,500
17,550
19,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861445 CDM2C40TN-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,650
14,085
15,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861461 CDM2C40TN-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,970
15,273
16,800 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47861470 CDM2C40TN-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,380
12,942
14,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする