エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2C40TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具1山クレビス形 内容量1個
お気に入りに追加
4101件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48016310 CDM2C40TF-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016319 CDM2C40TF-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016328 CDM2C40TF-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016337 CDM2C40TF-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016346 CDM2C40TF-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,780
15,102
16,612 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016355 CDM2C40TF-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016371 CDM2C40TF-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016380 CDM2C40TF-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016389 CDM2C40TF-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016398 CDM2C40TF-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016407 CDM2C40TF-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016416 CDM2C40TF-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016425 CDM2C40TF-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016441 CDM2C40TF-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,990
10,791
11,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016450 CDM2C40TF-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,360
12,924
14,216 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016459 CDM2C40TF-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,880
10,692
11,761 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016468 CDM2C40TF-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,040
11,736
12,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016477 CDM2C40TF-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016486 CDM2C40TF-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,100
16,290
17,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016495 CDM2C40TF-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016511 CDM2C40TF-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,100
16,290
17,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016520 CDM2C40TF-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016529 CDM2C40TF-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,100
16,290
17,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016538 CDM2C40TF-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016547 CDM2C40TF-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016556 CDM2C40TF-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016565 CDM2C40TF-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016581 CDM2C40TF-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016590 CDM2C40TF-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
18,430
16,587
18,246 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016599 CDM2C40TF-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016608 CDM2C40TF-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,900
14,310
15,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016617 CDM2C40TF-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,310
11,979
13,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016626 CDM2C40TF-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,680
14,112
15,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016635 CDM2C40TF-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016651 CDM2C40TF-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,360
12,924
14,216 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016660 CDM2C40TF-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016669 CDM2C40TF-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,170
17,253
18,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016678 CDM2C40TF-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,480
13,932
15,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016687 CDM2C40TF-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,170
17,253
18,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016696 CDM2C40TF-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,480
13,932
15,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016705 CDM2C40TF-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,170
17,253
18,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016721 CDM2C40TF-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,480
13,932
15,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016730 CDM2C40TF-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,500
17,550
19,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016739 CDM2C40TF-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,650
14,085
15,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016748 CDM2C40TF-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,500
17,550
19,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016757 CDM2C40TF-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,650
14,085
15,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016766 CDM2C40TF-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
19,500
17,550
19,305 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016775 CDM2C40TF-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,650
14,085
15,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016791 CDM2C40TF-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,970
15,273
16,800 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48016800 CDM2C40TF-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,380
12,942
14,236 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする