エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2U40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2U40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ロッド側トラニオン形 内容量1個
お気に入りに追加
3872件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48068478 CDM2U40TN-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,990
16,191
17,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068487 CDM2U40TN-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068496 CDM2U40TN-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,990
16,191
17,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068505 CDM2U40TN-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068521 CDM2U40TN-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,990
16,191
17,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068530 CDM2U40TN-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068539 CDM2U40TN-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,320
16,488
18,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068548 CDM2U40TN-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,470
13,023
14,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068557 CDM2U40TN-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,320
16,488
18,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068566 CDM2U40TN-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,470
13,023
14,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068575 CDM2U40TN-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,320
16,488
18,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068591 CDM2U40TN-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,470
13,023
14,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068600 CDM2U40TN-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,790
14,211
15,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068609 CDM2U40TN-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068618 CDM2U40TN-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,570
14,013
15,414 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068627 CDM2U40TN-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068636 CDM2U40TN-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,250
12,825
14,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068645 CDM2U40TN-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068661 CDM2U40TN-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
19,310
17,379
19,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068670 CDM2U40TN-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068679 CDM2U40TN-25FZ1-N-M9BV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
18,760
16,884
18,572 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068688 CDM2U40TN-25FZ1-N-M9BVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
15,070
13,563
14,919 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068697 CDM2U40TN-25FZ1-N-M9NWV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
19,090
17,181
18,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068706 CDM2U40TN-25FZ1-N-M9NWVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068715 CDM2U40TN-25FZ1-N-M9PWV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
19,090
17,181
18,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068731 CDM2U40TN-25FZ1-N-M9PWVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068740 CDM2U40TN-25FZ1-N-M9BWV つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
19,090
17,181
18,899 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068749 CDM2U40TN-25FZ1-N-M9BWVS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
15,240
13,716
15,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068758 CDM2U40TN-25FZ1-N-A96V つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,560
14,904
16,394 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068767 CDM2U40TN-25FZ1-N-A96VS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,970
12,573
13,830 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068776 CDM2U40TN-25FZ1-N-A93V つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
16,340
14,706
16,177 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068785 CDM2U40TN-25FZ1-N-A93VS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068801 CDM2U40TN-25FZ1-N-A90V つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
15,020
13,518
14,870 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068810 CDM2U40TN-25FZ1-N-A90VS つき 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068819 CDM2U40TN-50Z1-M9NV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,370
16,533
18,186 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068828 CDM2U40TN-50Z1-M9NVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,690
13,221
14,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068837 CDM2U40TN-50Z1-M9PV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,370
16,533
18,186 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068846 CDM2U40TN-50Z1-M9PVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,690
13,221
14,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068855 CDM2U40TN-50Z1-M9BV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,370
16,533
18,186 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068871 CDM2U40TN-50Z1-M9BVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,690
13,221
14,543 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068880 CDM2U40TN-50Z1-M9NWV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,700
16,830
18,513 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068889 CDM2U40TN-50Z1-M9NWVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068898 CDM2U40TN-50Z1-M9PWV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,700
16,830
18,513 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068907 CDM2U40TN-50Z1-M9PWVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068916 CDM2U40TN-50Z1-M9BWV つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,700
16,830
18,513 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068925 CDM2U40TN-50Z1-M9BWVS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,850
13,365
14,702 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068941 CDM2U40TN-50Z1-A96V つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
16,170
14,553
16,008 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068950 CDM2U40TN-50Z1-A96VS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068959 CDM2U40TN-50Z1-A93V つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,950
14,355
15,791 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48068968 CDM2U40TN-50Z1-A93VS つき 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする