エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2T40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2T40TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 内容量1個
お気に入りに追加
4195件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48108116 CDM2T40TN-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,990
16,191
17,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108125 CDM2T40TN-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108141 CDM2T40TN-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,990
16,191
17,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108150 CDM2T40TN-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108159 CDM2T40TN-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
17,990
16,191
17,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108168 CDM2T40TN-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,300
12,870
14,157 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108177 CDM2T40TN-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,320
16,488
18,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108186 CDM2T40TN-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,470
13,023
14,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108195 CDM2T40TN-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,320
16,488
18,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108211 CDM2T40TN-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,470
13,023
14,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108220 CDM2T40TN-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
18,320
16,488
18,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108229 CDM2T40TN-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,470
13,023
14,325 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108238 CDM2T40TN-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,790
14,211
15,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108247 CDM2T40TN-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,200
11,880
13,068 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108256 CDM2T40TN-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
15,570
14,013
15,414 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108265 CDM2T40TN-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108281 CDM2T40TN-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
14,250
12,825
14,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108290 CDM2T40TN-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,430
11,187
12,306 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108299 CDM2T40TN-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
19,310
17,379
19,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108308 CDM2T40TN-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108317 CDM2T40TN-25Z1-V-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
19,310
17,379
19,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108326 CDM2T40TN-25Z1-V-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108335 CDM2T40TN-25Z1-V-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
19,310
17,379
19,117 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108351 CDM2T40TN-25Z1-V-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,620
14,058
15,464 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108360 CDM2T40TN-25Z1-V-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
19,640
17,676
19,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108369 CDM2T40TN-25Z1-V-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,790
14,211
15,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108378 CDM2T40TN-25Z1-V-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
19,640
17,676
19,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108387 CDM2T40TN-25Z1-V-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,790
14,211
15,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108396 CDM2T40TN-25Z1-V-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
19,640
17,676
19,444 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108405 CDM2T40TN-25Z1-V-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,790
14,211
15,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108421 CDM2T40TN-25Z1-V-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
17,110
15,399
16,939 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108430 CDM2T40TN-25Z1-V-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,520
13,068
14,375 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108439 CDM2T40TN-25Z1-V-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
16,890
15,201
16,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108448 CDM2T40TN-25Z1-V-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
14,410
12,969
14,266 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108457 CDM2T40TN-25Z1-V-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
15,570
14,013
15,414 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108466 CDM2T40TN-25Z1-V-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,750
12,375
13,613 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108475 CDM2T40TN-25Z1-W-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
20,380
18,342
20,176 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108491 CDM2T40TN-25Z1-W-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,690
15,021
16,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108500 CDM2T40TN-25Z1-W-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
20,380
18,342
20,176 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108509 CDM2T40TN-25Z1-W-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,690
15,021
16,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108518 CDM2T40TN-25Z1-W-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
20,380
18,342
20,176 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108527 CDM2T40TN-25Z1-W-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,690
15,021
16,523 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108536 CDM2T40TN-25Z1-W-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
20,710
18,639
20,503 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108545 CDM2T40TN-25Z1-W-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,860
15,174
16,691 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108561 CDM2T40TN-25Z1-W-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
20,710
18,639
20,503 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108570 CDM2T40TN-25Z1-W-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,860
15,174
16,691 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108579 CDM2T40TN-25Z1-W-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
20,710
18,639
20,503 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108588 CDM2T40TN-25Z1-W-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
16,860
15,174
16,691 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108597 CDM2T40TN-25Z1-W-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
18,180
16,362
17,998 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48108606 CDM2T40TN-25Z1-W-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
15,590
14,031
15,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする