エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2T40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2T40TF~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 内容量1個
お気に入りに追加
4432件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48204226 CDM2T40TF-25Z1 あり 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204235 CDM2T40TF-25Z1-V あり 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,270
11,043
12,147 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204251 CDM2T40TF-25Z1-W あり 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,340
12,006
13,207 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204260 CDM2T40TF-25Z1-Q あり 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,320
11,088
12,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204269 CDM2T40TF-25Z1-N あり 25 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204278 CDM2T40TF-25Z1-NV あり 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
13,040
11,736
12,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204287 CDM2T40TF-25Z1-NW あり 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
14,110
12,699
13,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204296 CDM2T40TF-25Z1-NQ あり 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204305 CDM2T40TF-25FZ1 あり 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
10,950
9,855
10,841 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204321 CDM2T40TF-25FZ1-N あり 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204330 CDM2T40TF-50Z1 あり 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,330
10,197
11,217 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204339 CDM2T40TF-50Z1-V あり 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
12,650
11,385
12,524 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204348 CDM2T40TF-50Z1-W あり 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
13,720
12,348
13,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204357 CDM2T40TF-50Z1-Q あり 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
12,710
11,439
12,583 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204366 CDM2T40TF-50Z1-N あり 50 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204375 CDM2T40TF-50Z1-NV あり 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204391 CDM2T40TF-50Z1-NW あり 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
14,490
13,041
14,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204400 CDM2T40TF-50Z1-NQ あり 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204409 CDM2T40TF-50FZ1 あり 50 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
11,330
10,197
11,217 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204418 CDM2T40TF-50FZ1-N あり 50 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204427 CDM2T40TF-75Z1 あり 75 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204436 CDM2T40TF-75Z1-V あり 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,040
11,736
12,910 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204445 CDM2T40TF-75Z1-W あり 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,110
12,699
13,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204461 CDM2T40TF-75Z1-Q あり 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,090
11,781
12,959 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204470 CDM2T40TF-75Z1-N あり 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,490
11,241
12,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204479 CDM2T40TF-75Z1-NV あり 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204488 CDM2T40TF-75Z1-NW あり 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
14,880
13,392
14,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204497 CDM2T40TF-75Z1-NQ あり 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204506 CDM2T40TF-75FZ1 あり 75 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
11,720
10,548
11,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204515 CDM2T40TF-75FZ1-N あり 75 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,490
11,241
12,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204531 CDM2T40TF-100Z1 あり 100 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204540 CDM2T40TF-100Z1-V あり 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,420
12,078
13,286 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204549 CDM2T40TF-100Z1-W あり 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,490
13,041
14,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204558 CDM2T40TF-100Z1-Q あり 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,480
12,132
13,345 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204567 CDM2T40TF-100Z1-N あり 100 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204576 CDM2T40TF-100Z1-NV あり 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204585 CDM2T40TF-100Z1-NW あり 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
15,260
13,734
15,107 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204601 CDM2T40TF-100Z1-NQ あり 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
14,250
12,825
14,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204610 CDM2T40TF-100FZ1 あり 100 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
12,100
10,890
11,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204619 CDM2T40TF-100FZ1-N あり 100 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
12,870
11,583
12,741 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204628 CDM2T40TF-125Z1 あり 125 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
12,490
11,241
12,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204637 CDM2T40TF-125Z1-V あり 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
13,810
12,429
13,672 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204646 CDM2T40TF-125Z1-W あり 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
14,880
13,392
14,731 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204655 CDM2T40TF-125Z1-Q あり 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
13,860
12,474
13,721 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204671 CDM2T40TF-125Z1-N あり 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204680 CDM2T40TF-125Z1-NV あり 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
14,580
13,122
14,434 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204689 CDM2T40TF-125Z1-NW あり 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受金具同梱
15,650
14,085
15,494 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204698 CDM2T40TF-125Z1-NQ あり 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受金具同梱
14,630
13,167
14,484 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204707 CDM2T40TF-125FZ1 あり 125 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
12,490
11,241
12,365 (税込)
23日以内出荷

返品不可
48204716 CDM2T40TF-125FZ1-N あり 125 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受金具同梱
13,260
11,934
13,127 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする