エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ40~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
2069件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47962297 CDM2FZ40-25Z1-M9N つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,120
14,508
15,959 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962306 CDM2FZ40-25Z1-M9NS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962315 CDM2FZ40-25Z1-M9P つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,120
14,508
15,959 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962331 CDM2FZ40-25Z1-M9PS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962340 CDM2FZ40-25Z1-M9B つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,900
14,310
15,741 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962349 CDM2FZ40-25Z1-M9BS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,650
11,385
12,524 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962358 CDM2FZ40-25Z1-H7C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,100
16,290
17,919 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962367 CDM2FZ40-25Z1-H7CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,750
12,375
13,613 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962376 CDM2FZ40-25Z1-M9NW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,450
14,805
16,286 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962385 CDM2FZ40-25Z1-M9NWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,930
11,637
12,801 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962401 CDM2FZ40-25Z1-M9PW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,450
14,805
16,286 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962410 CDM2FZ40-25Z1-M9PWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,930
11,637
12,801 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962419 CDM2FZ40-25Z1-M9BW つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
16,450
14,805
16,286 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962428 CDM2FZ40-25Z1-M9BWS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,930
11,637
12,801 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962437 CDM2FZ40-25Z1-H7NF つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,980
17,082
18,790 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962446 CDM2FZ40-25Z1-H7NFS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
14,190
12,771
14,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962455 CDM2FZ40-25Z1-A96 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962471 CDM2FZ40-25Z1-A96S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,660
10,494
11,543 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962480 CDM2FZ40-25Z1-A93 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,700
12,330
13,563 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962489 CDM2FZ40-25Z1-A93S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,550
10,395
11,435 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962498 CDM2FZ40-25Z1-A90 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,380
11,142
12,256 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962507 CDM2FZ40-25Z1-A90S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,890
9,801
10,781 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962516 CDM2FZ40-25Z1-B54 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
17,550
15,795
17,375 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962525 CDM2FZ40-25Z1-B54S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,480
12,132
13,345 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962541 CDM2FZ40-25Z1-B64 つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,680
14,112
15,523 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962550 CDM2FZ40-25Z1-B64S つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,540
11,286
12,415 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962559 CDM2FZ40-25Z1-C73C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,900
14,310
15,741 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962568 CDM2FZ40-25Z1-C73CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,650
11,385
12,524 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962577 CDM2FZ40-25Z1-C80C つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
15,790
14,211
15,632 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962586 CDM2FZ40-25Z1-C80CS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
12,600
11,340
12,474 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962595 CDM2FZ40-25Z1-B59W つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
18,320
16,488
18,137 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962611 CDM2FZ40-25Z1-B59WS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,860
12,474
13,721 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962620 CDM2FZ40-25Z1-V-M9N つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,440
15,696
17,266 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962629 CDM2FZ40-25Z1-V-M9NS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962638 CDM2FZ40-25Z1-V-M9P つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,440
15,696
17,266 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962647 CDM2FZ40-25Z1-V-M9PS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,080
12,672
13,939 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962656 CDM2FZ40-25Z1-V-M9B つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,220
15,498
17,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962665 CDM2FZ40-25Z1-V-M9BS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
13,970
12,573
13,830 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962681 CDM2FZ40-25Z1-V-H7C つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
19,420
17,478
19,226 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962690 CDM2FZ40-25Z1-V-H7CS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,070
13,563
14,919 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962699 CDM2FZ40-25Z1-V-M9NW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,770
15,993
17,592 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962708 CDM2FZ40-25Z1-V-M9NWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,250
12,825
14,108 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962717 CDM2FZ40-25Z1-V-M9PW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,770
15,993
17,592 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962726 CDM2FZ40-25Z1-V-M9PWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,250
12,825
14,108 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962735 CDM2FZ40-25Z1-V-M9BW つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
17,770
15,993
17,592 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962751 CDM2FZ40-25Z1-V-M9BWS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,250
12,825
14,108 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962760 CDM2FZ40-25Z1-V-H7NF つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
20,300
18,270
20,097 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962769 CDM2FZ40-25Z1-V-H7NFS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,510
13,959
15,355 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962778 CDM2FZ40-25Z1-V-A96 つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
15,240
13,716
15,088 (税込)
3日以内出荷

返品不可
47962787 CDM2FZ40-25Z1-V-A96S つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,980
11,682
12,850 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする