曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ40TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ40TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2239種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2239種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47976699CDM2FZ40TN-25Z1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,120
14,508
15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976708CDM2FZ40TN-25Z1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976717CDM2FZ40TN-25Z1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,120
14,508
15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976726CDM2FZ40TN-25Z1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976735CDM2FZ40TN-25Z1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976751CDM2FZ40TN-25Z1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,385
12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976760CDM2FZ40TN-25Z1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,100
16,290
17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976769CDM2FZ40TN-25Z1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976778CDM2FZ40TN-25Z1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976787CDM2FZ40TN-25Z1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976796CDM2FZ40TN-25Z1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976805CDM2FZ40TN-25Z1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976821CDM2FZ40TN-25Z1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976830CDM2FZ40TN-25Z1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976839CDM2FZ40TN-25Z1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,980
17,082
18,790(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976848CDM2FZ40TN-25Z1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976857CDM2FZ40TN-25Z1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976866CDM2FZ40TN-25Z1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976875CDM2FZ40TN-25Z1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976891CDM2FZ40TN-25Z1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976900CDM2FZ40TN-25Z1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976909CDM2FZ40TN-25Z1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976918CDM2FZ40TN-25Z1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,550
15,795
17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976927CDM2FZ40TN-25Z1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976936CDM2FZ40TN-25Z1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976945CDM2FZ40TN-25Z1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976961CDM2FZ40TN-25Z1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976970CDM2FZ40TN-25Z1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,385
12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976979CDM2FZ40TN-25Z1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,790
14,211
15,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976988CDM2FZ40TN-25Z1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,600
11,340
12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
47976997CDM2FZ40TN-25Z1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,320
16,488
18,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977006CDM2FZ40TN-25Z1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,860
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977015CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977031CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977040CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977049CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977058CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977067CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,970
12,573
13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977076CDM2FZ40TN-25Z1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,420
17,478
19,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977085CDM2FZ40TN-25Z1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977101CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,770
15,993
17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977110CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977119CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,770
15,993
17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977128CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977137CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,770
15,993
17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977146CDM2FZ40TN-25Z1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977155CDM2FZ40TN-25Z1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,300
18,270
20,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977171CDM2FZ40TN-25Z1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977180CDM2FZ40TN-25Z1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
47977189CDM2FZ40TN-25Z1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,980
11,682
12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする